WEIDMULLER Pin header 3 positions 5.08MM

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1401-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Header Pitch interval 5.08mm Number of positions: 3 Rated current: 15A Rated voltage: 300V Block Orientation: Through hole Right angle Product group: - Connector Mount: PCB mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan