WEIDMULLER Bulkhead Housing Size 5 Aluminum

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1457-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Heavy Duty Connector Type: Base Bulkhead Mount Connector Body Material: Aluminum Body Lock Type: 1 Lever Square Shell Size: 16A Compatible Products: HDC 16A Insert & Hood Product Group: RockStar Series SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Accessories Type: Housing Color: Gray Connector Mount: Bulkhead Mount IP/NEMA Rating: IP65 Material: Aluminum Die Cast Maximum Operating Temperature: +125°C Minimum Operating Temperature: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan