Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Contact TypeSliding type
Current (mA)100 DC
Dimensions (mm)96x127x48
Mass (g)About 250
Operating Ambient Temperature (°C)-10~50
Operating Humidity (%)90RH or less (no condensation)
Power SupplyUnnecessary
Suitable ForSignal: thermocouple, DC voltage
Type of SwitchingRotary type, points: 6,
Voltage (V)30 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Up to 6 points of thermocouple and voltage switching are possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan