Qlight S60R-24 series

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)60
FunctionBuzzer: None
Lighting TypeRevolving light
MaterialAS/ABS
Voltage (V)DC24
Wiring ConnectionR/BK 2 main lines (power control)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small warning light/indicator light with an outer diameter of 60 mm Material: Globe - AS, Body - ABS, Reflector/Reflector - Heat-resistant ABS
Ambient temperature: -20°C to +50°C
Protection rating: IP44
Rotation speed: 120-140 RPM
Technical Certification: CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan