Qlight S100U-BZ-24 series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)100
FunctionBuzzer: Yes
Lighting TypeRotating light, globe horizontal
MaterialAS/ABS
Voltage (V)DC24
Wiring ConnectionR/BK 2 main lines (power control)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protection grade: IP44

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan