SHIMADEN Tabletop temperature controller self-cooling type DSS23A series

Sebelum PPN:
Rp60.999.900 - Rp62.999.900
Spesifikasi
Applicable LoadConstant resistance load
Control Output(Range) 0 to 95% or more
Cooling MethodSelf cooling
Dimensions (mm)135x280x280
Frequency (Hz)50/60
InputThermocouple K input
Mass (kg)About 4.4
Type of controlPhase control method

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with high-precision controller SR23. It has a phase control thyristor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan