Hayashi Denko thermocouple (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ClassTolerance JIS Class 2
ControlM3Y terminal
Lead Wire (m)3 (vinyl coated)
Length (m)3 (Glass wool coated thermocouple)
Length (mm)10
Main applicationFor surface installation
Number of elementsSingle
Operating Temperature Range (°C)0~90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
StandardJIS C 1602
TypeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan