Nisshin Electric Lightning Surge Protector for LAN Discharge Type PoE

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)25x47x90
Mass (g)135
Suitable ForLine: 10GBASE-T (Cat.6A compatible), 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Voltage Protection Level (V)700 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Discharge type, PoE ++ compatible
DIN rail can be attached
Cat.6A - 10GBASE-T Compatible GIGA Outdoor for school concept Wi-Fi Access point for network camera, recorder
Feature
Specification
(Lightning resistance) Category C2: 10kA at 8 / 20μs, Category D1: 2kA at 10 / 350μs, (PoE) PoE ++, PoE +, PoE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan