TAKEX (Takenaka Engineering) Wall Mounting Bracket

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Height (mm)80
Length (mm)187.5
Mass (g)700
Trusco Part No.201-0548
TypeWall mounting bracket
Width (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By using BRV-100, LHU-100R / Y can be mounted on the wall.
For LHU-100R and LHU-100Y.
* For LHU-100R or LHU-100Y.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan