EAO EAO indicator light 18mm

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Color[Bezel] Black
Mounting Hole (mm)18
Protection ClassIP40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)5@250V
Type of TerminalFaston, solder lug
Types of Light BulbT-1 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Bezel style] Projection type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan