EAO EAO pushbutton switch IP40

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Contact MaterialGold-plated silver
Height (mm)[Panel Cutout] 18
LED ColorWhite
Mounting MethodPCB
Panel Size (mm)[Cutout] 18 x 24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)[Contact] 5 @ 250Vac / dcA
Width (mm)[Panel Cutout] 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Illumination) available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan