C & K COMPONENTS C & K Tactile Switch Single Pole Single Throw (SPST) Through Hole

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSingle pole single throw (SPST)
Dimensions (mm)55.6x38.5
Length (mm)55.6
Mounting MethodThrough hole
Operating Temperature (°C)85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)[Contact] 1
Width (mm)38.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan