C & K COMPONENTS C & K slide switch single pole single throw (SPST)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSingle pole single throw (SPST)
Depth (mm)12.21
Dimensions (mm)10.03x6.65x12.21
Length (mm)10.03
Mechanical life40000Cycles
Mounting MethodSurface mount
Protection ClassIP57
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)[Contact] 0.4V
Rated Voltage (V)20
Switch Operationlatch
Terminal ShapeGullwing
Type Of Actuatorslide
Width (mm)6.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan