C & K COMPONENTS C & K Slide Switch Single Pole Double Throw (SPDT)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSingle pole double throw (SPDT)
Depth (mm)6.6
Dimensions (mm)12.7x11.43x6.6
Length (mm)12.7
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)[Contact] 6 @ 120Vc, 6 @ 28Vdc
Rated Voltage (V)28dc,120ac
Switch Operationlatch
Terminal ShapeSolder Lug
Type Of Actuatorslide
Width (mm)11.43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan