BARTH BARTH Logic Module PWM, Solid State 5 x Output 7 → 32V dc

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: STG-500, power supply voltage: 7 -> 32 V dc, output type: PWM, solid state, number of outputs: 5, input type: analog, digital, number of inputs: 5, mounting type: panel mounting, width: 40 mm, Length: 40 mm, Dimensions: 40 x 40 x 22 mm, Communication port number: 2, Module type: Mini-PLC I/O module, Operating temperature Max: +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan