BARTH BARTH touch panel display

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
BacklightYes
DisplayTFT
IP GradeIP65
Number of Ports1
Port1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resolution240 x 320pixels

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Manufacturer series: DMA-15 * Product range: CAN Touch * Display color: Color * Power supply voltage: 7 -> 32 V dc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan