COMAIR ROTRON COMAIR ROTRON axial fan (Major series)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 24 V dc * Height: 171.4 mm * Power consumption: 24 W * Current Max: 1 A * Air volume: 400 m3 / h * Noise level: 54.3 dB * Fan rotation speed: 3425 rpm * Bearing type: Ball * Series: Major

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan