ATP ATP solid state hard drive with built-in SSD 32 GB SATA III

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Model: Velocity SII Pro, Internal/External: Internal, Industrial: Yes, Interface: SATA III, Nand type: SLC, Temperature range: -40 -> +85°C, Dimension: 100 x 69.9 x 9.2mm, Length: 100mm , Width: 69.9mm, Height: 9.2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan