FTDI Chip FTDI Chip USB Controller 28-Pin

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp209.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Transceiver Number: 1, Protocol Support: USB 1.1, USB 2.0, Power Supply Type: Single, ESD Protection: Yes, Standard Single Supply Voltage: 3.3 -> 5 V, Mounting Type: Surface Mount, Package Type: TSSOP, Pin Count: 28, Dimensions: 9.8 x 4.5 x 1.05mm, height: 1.05mm, length: 9.8mm, operating temperature Max: +85 °C, width: 4.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan