Assemtech Assemtech vibration sensor

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Differential angle: 15°, mounting direction: horizontal, electrical output: voltage, current Max: 100 mA, maximum AC voltage: 60 V, contact resistance: 100 Ω, terminal type: board pin, length: 8.71 mm, width: 4.27 ( Dia.)mm, operating temperature Min: -37°C, operating temperature Max: +100°C, dimensions: 4.27 (diameter) x 8.71 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan