Assemtech Assemtech tilt switch

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting direction: Arbitrary position, Current Max: 250 mA, maximum AC voltage: 24V, maximum DC voltage: 24V, terminal type: PCB, length: 14mm, operating temperature Min: -37°C, operating temperature Max: +100°C , Dimensions: 8.2 x 14 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan