Assemtech Assemtech reed switch

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Contact configuration: SPST-NO * Maximum switching current: 500mA * Maximum switching power: 10W * Contact resistance: 100mΩ * Contact material: Ruthenium plated gold * Maximum release time: 30μs * Operating time (including bounce): 0.25ms * Ampere turn range: 18-32AT * Width: 2.54 (Dia.) Mm * Length: 14.5mm * Dimension: 2.54 (Dia.) X 14.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan