Winslow DIL socket Winslow 2.54mm pitch

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Number of contacts: 32 * Mounting type: Through hole * Pin type: Turn * Pitch: 2.54mm * Row width: 15.24mm * Frame type: Open frame * Terminal method: Solder * Contact plating: Gold, tin * Rated current: 3A * Orientation: Vertical * Length: 40.56mm * Width: 3.5mm * Depth: 17.66mm * Dimensions: 40.56 x 3.5 x 17.66mm * Housing Material: PBT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan