Winslow DIL socket Winslow 1.77mm pitch

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 28, Mounting type: Through hole, Pin type: Stamp, Pitch: 1.77mm, Row width: 10.16mm, Frame type: Open frame, Terminal method: Solder, Contact plating: Tin, Rated current: 10A, Orientation: Vertical, Length: 24.89mm, Width: 5.05mm, Depth: 12.7mm, Dimensions: 24.89 x 5.05 x 12.7mm, Operating Temperature Min: -65°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan