Gefran Gefran linear transducer 50mm (length) 60 V

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Stroke: 50 mm, power supply voltage: 60 V, housing material: anodized aluminum nylon 66, IP rating: IP40, overall height: 41 mm, overall width: 207 mm, overall depth: 29 mm, operating temperature Min: -30°C, Operating temperature Max: +100°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan