Gefran Gefran linear transducer 150mm (length) 60 V

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Stroke: 150 mm, power supply voltage: 60 V, housing material: anodized aluminum, IP rating: IP67, overall width: 268.5 mm, operating temperature Min: -30°C, operating temperature Max: +100°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan