Gefran Gefran linear transducer 125mm (length) 60 V

Sebelum PPN:
Rp8.199.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Stroke: 125 mm, power supply voltage: 60 V, housing material: anodized aluminum, IP rating: IP67, overall width: 243.5 mm, operating temperature Min: -30 °C, operating temperature Max: +100 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan