Banner Banner Photoelectric sensor Block type

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp7.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor style: Block type, Detection type: Diffuse, Detection range: 380 mm, Output type: PNP, Electrical connection: Cable, Max DC voltage: 30V, Optical technology: Phototransistor, Light source: Infrared LED, IP rating: IP67, Max: 150 mA, Response time: >=500 μs, Housing material: Reinforced thermoplastic polyester, Operating temperature Max: +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan