DELPHI Delphi Automotive Connector Weather-Pack Series Female Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp61.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 2, Type: Connector, Male/Female: Female, Number of rows: 1, Rated current: 20A, Mounting type: Cable mount, Series: Weather-Pack, Color: Gray, Terminal method: Crimp, Height: 20.8 mm, width: 21.5mm, depth: 40.8mm, operating temperature Max: +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan