DELPHI Delphi Automotive Connector Metri-Pack 630 Series Male Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 2, Type: Connector, Male/Female: Male, Number of rows: 1, Rated current: 46A, Mounting type: Cable mount, Series: Metri-Pack 630, Color: Black, Terminal method: Crimp, Operating temperature Min : -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan