DELPHI Delphi Automotive Connector Metri-Pack Female 14A

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp189.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 3, Type: Connector, Male/Female: Female, Number of rows: 1, Rated current: 14A, Mounting type: Cable mount, Series: Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat, Color: Gray, Terminal method: Crimp, Height: 17.4mm, Width: 19.5mm, Depth: 27.1mm, Operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan