DELPHI Delphi Automotive Connector GT 150 Series Female Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Number of contacts: 3 * Type: Connector * Male / Female: Female * Number of rows: 1 * Rated current: 15A * Mounting type: Cable mount * Series: GT 150 * Color: Black * Terminal method: Crimp * Height: 18.5 mm * Width: 20.5 mm * Depth: 26 mm * Housing material: PBT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan