DELPHI Delphi Automotive Connector GT 150 Series Male Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp639.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Number of contacts: 4 * Type: Connector * Male / Female: Male * Rated current: 15A * Mounting type: Cable mount * Series: GT 150 * Color: Black * Terminal method: Crimp * Height: 19.4mm * Width: 29.6 mm * Depth: 43.4 mm * Contact material: Tin brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan