BAUMER Baumer photoelectric sensor square

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style: Rectangular, Detection Type: Diffuse, Detection Range: 15 - 250 mm, Electrical Connection: 4-Pin M8 Connector, Maximum DC Voltage: 30V, Optics Technology: LED, Terminal Type: Connector, Light Source: Yellow LED, IP Rating: IP67, Current Max: <100 mA, Response Time: <0.25 ms, Housing Material: Plastic, Operating Temperature Min: -10°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan