BAUMER Baumer photoelectric sensor block type

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp74.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor style: Block type, Detection type: Diffused, Detection range: 20 -> 350 mm, Output type: PNP, Electrical connection: 4-pin M8 connector, Max DC voltage: 30V, Optical technology: Phototransistor, Light source: LED , IP rating: IP67, Current Max: 100 mA, Response time: <1 ms, Housing material: PA12, Operating temperature Max: +65°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait