BAUMER Baumer photoelectric sensor barrel type

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor style: Barrel type, Detection type: Retro-reflective type, Detection range: 3.2 m, Output type: PNP, Electrical connection: 4-pin M12 connector, Max DC voltage: 30V, Optical technology: Phototransistor, Light source: LED , IP rating: IP67, Current Max: 200 mA, Response time: <1 ms, Housing material: Brass nickel plated PC, Operating temperature Min: -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan