BAUMER Baumer Incremental Type Incremental Solid EIL580P Series

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse / rotation: 1 -> 65536, encoder technology: incremental, maximum rotation speed: 12000rpm, output signal type: TTL / HTL, shaft type: solid, power supply voltage: 4.75 -> 30Vdc, IP rating: IP65, overall width: 48Dia .mm, Overall Depth: 48mm, Operating Temperature Min: -40 ° C, Operating Temperature Max: + 100 ° C, Switching Frequency: ≤160 (HTL) kHz, ≤300 (TTL) kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan