BAUMER Baumer Incremental Incremental Through Hollow EIL580P Series

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse/rotation: 1->65536, Encoder technology: Incremental, maximum rotation speed: 6000 rpm, Output signal type: TTL/HTL, Shaft type: Open Hollow, Power supply voltage: 4.75 -> 30 V dc, IP rating: IP65, Overall Width: 70 Dia.mm, Overall depth: 52mm, Operating temperature Min: -40°C, Operating temperature Max: +100°C, Series: EIL580P

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan