BAUMER Baumer Incremental Incremental Solid BTIV 24S Series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
IP GradeIP54
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShaftSolid
Switching Frequency (kHz)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Pulse / rotation: 1024 * Encoder technology: Incremental * Maximum rotation speed: 1200rpm * Power supply voltage: 10 -> 30 V dc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan