FESTO Festo Logic Gate 2-Pin 2-Input

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic function: OR, Mounting type: Surface mount, Number of elements: 1, Number of inputs per gate: 2, Number of pins: 2, Operating temperature Min: -10 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan