RADIALL BNC connector Radiall Jack Straight Clamp type Panel mount Nickel

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender: Female, Mounting type: Panel mount, Impedance: 75Ω, Terminal method: Clamp, Body orientation: Straight, Cable type: RG59, Operating frequency: 0 -> 1.5GHz, Body plating: Nickel, Maximum operating temperature: +165 °C , Contact material: Beryllium copper, Contact plating: Gold over nickel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan