GEMS SENSORS Gems Sensors Float Switch Polysulfone

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp3.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection type: Float, Mounting type: Horizontal, Vertical, Switch output: Direct load, Body material: Polysulfone, Operating temperature Min: -17.8°C, Operating temperature Max: +80°C, Current Max: 40 mA, Maximum pressure: 150psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan