GEMS SENSORS Gems Sensors Float Switch Aluminum

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection type: Float, Mounting type: Vertical, Switch output: SPST NC, Body material: Aluminum, Cable length: 24 inches, Operating temperature Min: -40°C, Operating temperature Max: +121 (Oil) °C, +82 (Water ) °C, max pressure: 250 psi, conforms to standards: CE, CSA certified file number LR-30200, UL certified file number E45168

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan