GEMS SENSORS Gems Sensors Float Switch Versaplast

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection type: Float, Mounting type: Horizontal, Switch output: SPST NO/NC, Body material: Versaplast, Cable length: 24 inches, Operating temperature Min: -40°C, Operating temperature Max: +121.1°C, Maximum pressure: 6.8 bar , Gasket material: Buna-N, Standard conformity: CE, cUL certified, UL certified file number E45168

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan