GEMS SENSORS Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar

Sebelum PPN:
Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Monitored item: Gas, Detection type: Sensor/switch, without indicator, Maximum flow rate: 340 L/min, Power supply voltage: 120 -> 240 V ac/dc, Pipe diameter range: 1/4 inch, Connection type: 1/4 BSP, Maximum pressure: 10 bar, Material: Noryl, Maximum target temperature: +100°C, Operating temperature Max: +100°C, Series: FS-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan