CINCH Cinch Automotive connector ModICE series 60 pole male 10A through hole

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Depth (mm)172.7
Height (mm)50.8
Number of Contacts60
Plating of Contactstin
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)10
SeriesModice
Typeheader
Type of SignThrough hole
Type of TerminalSolder
Width (mm)189.2
male / femaleMale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan