CINCH Cinch Automotive connector ModICE series 48 pole male through hole

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Height (mm)47
Number of Contacts48
Number of Lines3
Plating of ContactsTin on nickel
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesModice
TypeSquare connector
Type of SignThrough hole
Type of TerminalSolder
Width (mm)144.8
male / femaleMale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan