C & K COMPONENTS C & K Pushbutton Switch 5 A Momentary Panel Mount Single Pole Double Throw (SPDT) 12.3 (Dia.) X 11mm

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSingle pole double throw (SPDT)
Contact Rated Voltage (V)32/DC
Cutout Diameter (mm)12.3
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)32dc
Switch OperationMomentary
contact Current Rating (A)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan