C & K COMPONENTS C & K Pushbutton Switch 1 A @ 28 V dc Momentary Panel Mount Green Single Pole Double Throw (SPDT)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Actuator ColorBlack
Contact ConfigurationSPDT
Contact MaterialNickel plated coin silver to gold
LED ColorGreen
Mounting MethodPanel mount
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch OperationMomentary
contact Current Rating (A)1@120Vac,1@28Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] Available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan