C & K COMPONENTS C & K DIP switch Convex type, Slide SPST

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSPST
Contact Rated Current (mA)100@5Vdc,25@25Vdc
Mounting MethodThrough hole
Operating Temperature Range (°C)-40->+85
PackageDIP
Position12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)5dc,25dc
Type Of ActuatorConvex, slide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan